Startseite

DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTA63ESP12AA EL. DISTRIB. STD 3000MM 1 LATO 2 DERIV. - DTA63ESP12AA

KopierenKopieren
DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTA63ESP12AA EL. DISTRIB. STD 3000MM 1 LATO 2 DERIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 1000...1000 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603805293

Artikelnummer

HRCDTA63ESP12AA

Herstellernummer

DTA63ESP12AA

Hersteller

DKC

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Polzahl:

5

Farbe:

sonstige

Länge:

3000 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

2

Flexibel:

nein

Breite:

140 mm

Höhe:

114 mm

Il condotto sbarra DISTRITECH comprende un set completo di elementi necessari per l'assemblaggio di linee di qualsiasi complessità. L'involucro del condotto e le cassette di distribuzione sono realizzati in alluminio. Ha un grado di protezione IP55 senzanecessità di ulteriori accessori. L'isolamento è in aria e il collegamento fra elementi è realizzato mediante un monoblocco incorporato. Configurazione a 4 poli, 630A.