DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTA25ESP01AA EL. DISTRIB. STD 3000MM 1 LATO 3 DERIV. - DTA25ESP01AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 1000...1000 V
Polzahl - 5
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603803497
Artikelnummer
HRCDTA25ESP01AA
Herstellernummer
DTA25ESP01AA
Hersteller
DKC
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Polzahl:
5
Farbe:
sonstige
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Flexibel:
nein
Breite:
140 mm
Höhe:
74 mm


