DKC EUROPE SRL - DKCTRIOTT8A10 UPS TRIFASE 8KVA PF1 20X9AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 8000 W
Ausgangsscheinleistung - 8000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 8 min
Eingangsanschluss - Festanschluss
Packung
1 ST
EAN
8033603261723
Artikelnummer
DKCTRIOTT8A10
Herstellernummer
TRIOTT8A10
Hersteller
DKC
Ausgangswirkleistung:
8000 W
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
8 min
Eingangsanschluss:
Festanschluss
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
380...440 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Ausgangsspannung:
400...400 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
300 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
700 mm
Anzahl der Primärphasen:
3
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
120 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
48...62 Hz
Gesamteffizienz:
95 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
5
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz