DKC EUROPE SRL - DKCSOLOMD6A30 UPS MONOFASE 6KVA PF0,9 30X9AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 180...250 V
Primärfrequenz - 48...62 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230...230 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8033603260726
Artikelnummer
DKCSOLOMD6A30
Herstellernummer
SOLOMD6A30
Hersteller
DKC
Eingangsspannung:
180...250 V
Primärfrequenz:
48...62 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...230 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
6000 W
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
445 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
700 mm
Gewicht:
105 kg
Überbrückungszeit Volllast:
25 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
2
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
3


