DKC EUROPE SRL - DKCSMALLTN3000CAB UPS 1:1 CEI016 3KVA PF0,9 6X9AH SCHUKO+I - SMALLTN3000CAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 3000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 10 min
Eingangsspannung - 110...300 V
Ausgangsspannung - 200...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.510 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603948419
Artikelnummer
DKCSMALLTN3000CAB
Herstellernummer
SMALLTN3000CAB
Hersteller
DKC
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
10 min
Eingangsspannung:
110...300 V
Ausgangsspannung:
200...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
2700 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
192 mm
Tiefe:
553 mm
Höhe:
320 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
30 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Gesamteffizienz:
92 %
Primärfrequenz:
44...66 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
97 %
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz