Startseite

DKC EUROPE SRL - DKCSMALLTN2000A10 UPS VFI 1:1 TW 2KVA PF0,9 6X7AH SCHUKO+I - SMALLTN2000A10

KopierenKopieren
DKC EUROPE SRL - DKCSMALLTN2000A10 UPS VFI 1:1 TW 2KVA PF0,9 6X7AH SCHUKO+I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 2000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Eingangsspannung - 110...300 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.267 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603941212

Artikelnummer

DKCSMALLTN2000A10

Herstellernummer

SMALLTN2000A10

Hersteller

DKC

Ausgangsscheinleistung:

2000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Eingangsspannung:

110...300 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

1800 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

192 mm

Tiefe:

553 mm

Höhe:

320 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

22 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Gesamteffizienz:

92 %

Primärfrequenz:

44...66 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

97 %

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS on-line serie SMALL, idonea all'alimentazione di dispositivi elettronici di medie potenze