Startseite

DKC EUROPE SRL - DKCSMALLT1A10S UPS VFI TOWER 1KVA PF0,9 3*7AH 2SCHUKO - SMALLT1A10S

KopierenKopieren
DKC EUROPE SRL - DKCSMALLT1A10S UPS VFI TOWER 1KVA PF0,9 3*7AH 2SCHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 176...280 V

  • Primärfrequenz - 40...70 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 5 ST

EAN

8033603440371

Artikelnummer

DKCSMALLT1A10S

Herstellernummer

SMALLT1A10S

Hersteller

DKC

Eingangsspannung:

176...280 V

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...230 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

900 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

336 mm

Breite:

214 mm

Tiefe:

144 mm

Gewicht:

13 kg

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

6 %

Gesamteffizienz:

92 %

Effizienz im Eco-Modus:

97 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

UPS on-line serie SMALL, idonea all'alimentazione di dispositivi elettronici di medie potenze