Startseite

DKC EUROPE SRL - DKCSMALLR3A0PI UPS VFI RACK 3KVA PF0,9 6IEC INPUT 96V - SMALLR3A0PI

KopierenKopieren
DKC EUROPE SRL - DKCSMALLR3A0PI UPS VFI RACK 3KVA PF0,9 6IEC INPUT 96V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 176...280 V

  • Primärfrequenz - 40...70 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Eingangsspannung:

176...280 V

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...230 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

2700 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

88 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

728 mm

Gewicht:

10 kg

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

6 %

Gesamteffizienz:

93 %

Effizienz im Eco-Modus:

97 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

UPS on-line serie SMALL, idonea all'alimentazione di dispositivi elettronici di medie potenze