DKC EUROPE SRL - DKCINFO2000NSI UPS VI 1:1 2000VA PF0,7 2x9Ah Schuko+IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausgangswirkleistung - 1400 W 
- Ausgangsscheinleistung - 2000 VA 
- USV-Technologie - Line-Interaktiv 
- Überbrückungszeit Volllast - 10 min 
- Eingangsanschluss - C14 
Packung
- 1 ST 
EAN
8033603941199
Artikelnummer
DKCINFO2000NSI
Herstellernummer
INFO2000NSI
Hersteller
DKC
Ausgangswirkleistung:
1400 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
10 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
3
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
160...290 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
165 mm
Tiefe:
393 mm
Höhe:
198 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


