PIZZATO ELETTRICA - PZZNB B110HH-DMKW5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA - NB B110HH-DMKW5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gehäusebauform - Quader
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
8018851176883
Artikelnummer
PZZNB B110HH-DMKW5
Herstellernummer
NB B110HH-DMKW5
Hersteller
PZZ
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung des Betätigungselements:
Federstab
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


