Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWZ5959HDZ W5 TESTATA DI CHIUSURA 600X100 SP 1.5 HD - WZ5959HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWZ5959HDZ W5 TESTATA DI CHIUSURA 600X100 SP 1.5 HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe des Seitenholms - 100 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603391635

Artikelnummer

SCZWZ5959HDZ

Herstellernummer

WZ5959HDZ

Hersteller

DKC

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Testata di chiusura in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000 - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo) - Materiale: acciaio zincato a caldo, AISI 304 - AISI 316, alluminio.