DKC-COMBITECH - SCZWZ5659HDZ W5 TESTATA DI CHIUSURA 300X100 SP 1.5 HD - WZ5659HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe des Seitenholms - 100 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603402140
Artikelnummer
SCZWZ5659HDZ
Herstellernummer
WZ5659HDZ
Hersteller
DKC
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Testata di chiusura in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000 - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo) - Materiale: acciaio zincato a caldo, AISI 304 - AISI 316, alluminio.


