DKC-COMBITECH - SCZWXK836HDZ W5 COP. DERIV. PIANA X B.500 R6 SP 1 HDZ - WXK836HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - zum Anschrauben
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603407176
Artikelnummer
SCZWXK836HDZ
Herstellernummer
WXK836HDZ
Hersteller
DKC
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


