Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWXK736IX4 W5 COP. DERIV. PIANA X B.400 R6 SP 1 IX4 - WXK736IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWXK736IX4 W5 COP. DERIV. PIANA X B.400 R6 SP 1 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603392212

Artikelnummer

SCZWXK736IX4

Herstellernummer

WXK736IX4

Hersteller

DKC

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio derivazione piana a croce in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); -Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente