DKC-COMBITECH - SCZWXK536IX4 W5 COP. DERIV. PIANA X B.200 R6 SP 1 IX4 - WXK536IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603405301
Artikelnummer
SCZWXK536IX4
Herstellernummer
WXK536IX4
Hersteller
DKC
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


