DKC-COMBITECH - SCZWTK736IX4 W5 COP. DERIV. PIANA T B.400 R6 SP 1 IX4 - WTK736IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603404595
Artikelnummer
SCZWTK736IX4
Herstellernummer
WTK736IX4
Hersteller
DKC
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


