Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWTK636HDZ W5 COP. DERIV. PIANA T B.300 R6 SP 1 HDZ - WTK636HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWTK636HDZ W5 COP. DERIV. PIANA T B.300 R6 SP 1 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603390966

Artikelnummer

SCZWTK636HDZ

Herstellernummer

WTK636HDZ

Hersteller

DKC

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio derivazione piana a T in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente