DKC-COMBITECH - SCZWTK336IX4 W5 COP. DERIV. PIANA T B.100 R6 SP 1 IX4 - WTK336IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - zum Anschrauben
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603403758
Artikelnummer
SCZWTK336IX4
Herstellernummer
WTK336IX4
Hersteller
DKC
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


