Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWT5756IX4 W5 DERIV. PIANA T 400X100 R6 SP 1.5 IX4 - WT5756IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWT5756IX4 W5 DERIV. PIANA T 400X100 R6 SP 1.5 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 600 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603403734

Artikelnummer

SCZWT5756IX4

Herstellernummer

WT5756IX4

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

600 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Ausführung symmetrisch:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione piana a T in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230