DKC-COMBITECH - SCZWSK834HDZ W5 COP. RIDUZIONE SX 500-400 SP 1 HDZ - WSK834HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603403338
Artikelnummer
SCZWSK834HDZ
Herstellernummer
WSK834HDZ
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


