Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWSK730IX4 W5 COP. RIDUZIONE SX 400-100 SP 1 IX4 - WSK730IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWSK730IX4 W5 COP. RIDUZIONE SX 400-100 SP 1 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603406018

Artikelnummer

SCZWSK730IX4

Herstellernummer

WSK730IX4

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Coperchi riduzione SX in acciaio inox 304. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente