DKC-COMBITECH - SCZWS5942IX4 W5 RIDUZIONE SX 600-200 H100 SP 1.2 IX4 - WS5942IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Höhe des Seitenholms - 100 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
8033603404717
Artikelnummer
SCZWS5942IX4
Herstellernummer
WS5942IX4
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
600 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige


