Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWS5940IX4 W5 RIDUZIONE SX 600-100 H100 SP 1.2 IX4 - WS5940IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWS5940IX4 W5 RIDUZIONE SX 600-100 H100 SP 1.2 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603393714

Artikelnummer

SCZWS5940IX4

Herstellernummer

WS5940IX4

Hersteller

DKC

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Riduzione SX in acciaio inox 304. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230