DKC-COMBITECH - SCZWS5850IX4 W5 RIDUZIONE SX 500-100 H100 SP 1.5 IX4 - WS5850IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Packung
1 ST
EAN
8033603391017
Artikelnummer
SCZWS5850IX4
Herstellernummer
WS5850IX4
Hersteller
DKC
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


