DKC-COMBITECH - SCZWS5840IX4 W5 RIDUZIONE SX 500-100 H100 SP 1.2 IX4 - WS5840IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Höhe des Seitenholms - 100 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
8033603393707
Artikelnummer
SCZWS5840IX4
Herstellernummer
WS5840IX4
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige


