DKC-COMBITECH - SCZWR5852HDZ W5 RIDUZIONE DI MM 500 H55 SP 1.5 HDZ - WR5852HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Höhe des Seitenholms - 55 mm
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603391628
Artikelnummer
SCZWR5852HDZ
Herstellernummer
WR5852HDZ
Hersteller
DKC
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Breite (kleines Maß):
500 mm
Höhe des Seitenholms:
55 mm
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


