Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWR5452IX4 W5 RIDUZIONE DI MM 150 H55 SP 1.5 IX4 - WR5452IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWR5452IX4 W5 RIDUZIONE DI MM 150 H55 SP 1.5 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Höhe des Seitenholms - 55 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603403444

Artikelnummer

SCZWR5452IX4

Herstellernummer

WR5452IX4

Hersteller

DKC

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Breite (kleines Maß):

150 mm

Höhe des Seitenholms:

55 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Giunto di riduzione in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio.