DKC-COMBITECH - SCZWQ5549IX4 W5 VARIATORE DI QUOTA 200X100 SP 1.2 IX4 - WQ5549IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Bogenausführung - sonstige
Scharnierend - nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603393899
Artikelnummer
SCZWQ5549IX4
Herstellernummer
WQ5549IX4
Hersteller
DKC
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Bogenausführung:
sonstige
Scharnierend:
nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Innenradius:
0 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


