Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWQ5549HDZ W5 VARIATORE DI QUOTA 200X100 SP 1.2 HDZ - WQ5549HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWQ5549HDZ W5 VARIATORE DI QUOTA 200X100 SP 1.2 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Bogenausführung - sonstige

  • Scharnierend - nein

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603354432

Artikelnummer

SCZWQ5549HDZ

Herstellernummer

WQ5549HDZ

Hersteller

DKC

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Bogenausführung:

sonstige

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Innenradius:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Variatore di quota in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Altezza: 100-150 - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230