DKC-COMBITECH - SCZWPK836HDZ W5 COP. CURVA DISCESA 45? B.500 R6 SP 1 - WPK836HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603402256
Artikelnummer
SCZWPK836HDZ
Herstellernummer
WPK836HDZ
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


