Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWPK536HDZ W5 COP. CURVA DISCESA 45 B.200 R6 SP 1 H - WPK536HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWPK536HDZ W5 COP. CURVA DISCESA 45 B.200 R6 SP 1 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Werkstoff - Stahl

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603402232

Artikelnummer

SCZWPK536HDZ

Herstellernummer

WPK536HDZ

Hersteller

DKC

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Stahl

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva discesa 45° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente