DKC-COMBITECH - SCZWOK636IX4 W5 COP. CURVA DISCESA 90? B.300 R6 SP 1 - WOK636IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603401211
Artikelnummer
SCZWOK636IX4
Herstellernummer
WOK636IX4
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


