DKC-COMBITECH - SCZWNK336HDZ W5 COP. CURVA SALITA 90? B.100 R6 SP 1 H - WNK336HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603377707
Artikelnummer
SCZWNK336HDZ
Herstellernummer
WNK336HDZ
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


