DKC-COMBITECH - SCZWN5956HDZ W5 CURVA SALITA 90? 600X100 R6 SP 1.5 HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603407220
Artikelnummer
SCZWN5956HDZ
Herstellernummer
WN5956HDZ
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Bogenausführung:
sonstige
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
600 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein