Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWN5656HDZ W5 CURVA SALITA 90? 300X100 R6 SP 1.5 HD

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWN5656HDZ W5 CURVA SALITA 90? 300X100 R6 SP 1.5 HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603359567

Artikelnummer

SCZWN5656HDZ

Herstellernummer

WN5656HDZ

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Bogenausführung:

sonstige

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

600 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWN5656HDZ - W5 CURVA SALITA 90 300X100 R6 SP 1.5 HD