DKC-COMBITECH - SCZWMK736IX4 W5 COP. CURVA SALITA 45? B.400 R6 SP 1 I - WMK736IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603400887
Artikelnummer
SCZWMK736IX4
Herstellernummer
WMK736IX4
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


