DKC-COMBITECH - SCZWMK636HDZ W5 COP. CURVA SALITA 45? B.300 R6 SP 1 H - WMK636HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603401600
Artikelnummer
SCZWMK636HDZ
Herstellernummer
WMK636HDZ
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


