Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWMK336IX4 W5 COP. CURVA SALITA 45? B.100 R6 SP 1 I - WMK336IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWMK336IX4 W5 COP. CURVA SALITA 45? B.100 R6 SP 1 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603406445

Artikelnummer

SCZWMK336IX4

Herstellernummer

WMK336IX4

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio curva salita 45? in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente