DKC-COMBITECH - SCZWM5846IX4 W5 CURVA SALITA 45? 500X100 R6 SP 1.2 IX - WM5846IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603406384
Artikelnummer
SCZWM5846IX4
Herstellernummer
WM5846IX4
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Scharnierend:
nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Innenradius:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


