Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWL5753IX4 W5 LADDER SALDATA 400X100 MT 3 SP 1.5 IX - WL5753IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWL5753IX4 W5 LADDER SALDATA 400X100 MT 3 SP 1.5 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

  • Befestigung der Sprosse - geschweißt

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8033603391758

Artikelnummer

SCZWL5753IX4

Herstellernummer

WL5753IX4

Hersteller

DKC

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Höhe:

100 mm

Breite:

400 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

39500 mm²

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Elemento rettilineo in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini (i) è pari a 300 mm. Il primo e l'ultimo traversino sono posti a 150 mm dall'inizio del longherone. A richiesta: lunghezza (L): fino a 6000 mm; materiale: alluminio; larghezza (B): 700-800-900-1000 mm.