Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWL5553IX4 W5 LADDER SALDATA 200X100 MT 3 SP 1.5 IX - WL5553IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWL5553IX4 W5 LADDER SALDATA 200X100 MT 3 SP 1.5 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 3 M

EAN

8033603402751

Artikelnummer

SCZWL5553IX4

Herstellernummer

WL5553IX4

Hersteller

DKC

Breite:

200 mm

Höhe:

100 mm

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Länge:

3000 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

19700 mm²

Elemento rettilineo in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini (i) è pari a 300 mm. Il primo e l'ultimo traversino sono posti a 150 mm dall'inizio del longherone. A richiesta: lunghezza (L): fino a 6000 mm; materiale: alluminio; larghezza (B): 700-800-900-1000 mm.