DKC-COMBITECH - SCZWKK852HDZ W5 COP. ELEM. RETT. B.500 MT 2 SP 1,5 HD - WKK852HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
2 M
EAN
8033603363342
Artikelnummer
SCZWKK852HDZ
Herstellernummer
WKK852HDZ
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


