DKC-COMBITECH - SCZWKK832HDZ W5 COP. ELEM. RETT. B.500 MT 2 SP 1 HDZ - WKK832HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Materialstärke - 1 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8033603370296
Artikelnummer
SCZWKK832HDZ
Herstellernummer
WKK832HDZ
Hersteller
DKC
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Aluminium
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


