DKC-COMBITECH - SCZWKK732IX4 W5 COP. ELEM. RETT. B.400 MT 2 SP 1 IX4 - WKK732IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Materialstärke - 1 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8033603396173
Artikelnummer
SCZWKK732IX4
Herstellernummer
WKK732IX4
Hersteller
DKC
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


