Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWKK732HDZ W5 COP. ELEM. RETT. B.400 MT 2 SP 1 HDZ - WKK732HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWKK732HDZ W5 COP. ELEM. RETT. B.400 MT 2 SP 1 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

8033603359710

Artikelnummer

SCZWKK732HDZ

Herstellernummer

WKK732HDZ

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

400 mm

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio elementi rettilinei in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'elemento rettilineo tramite apposito gancio. A richiesta: - larghezza: 700-800-900-1000; - spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - materiale: acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - tipo: spiovente.