Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWKK532HDZ W5 COP. ELEM. RETT. B.200 MT 2 SP 1 HDZ - WKK532HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWKK532HDZ W5 COP. ELEM. RETT. B.200 MT 2 SP 1 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Materialstärke - 1 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8033603359703

Artikelnummer

SCZWKK532HDZ

Herstellernummer

WKK532HDZ

Hersteller

DKC

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Aluminium

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio elementi rettilinei in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'elemento rettilineo tramite apposito gancio. A richiesta: - larghezza: 700-800-900-1000; - spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - materiale: acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - tipo: spiovente.