Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWI5053IX4 W5 SEPARATORE H70 SP 1.5 IX4 - WI5053IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWI5053IX4 W5 SEPARATORE H70 SP 1.5 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 70 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 3 M

EAN

8033603379794

Artikelnummer

SCZWI5053IX4

Herstellernummer

WI5053IX4

Hersteller

DKC

Trennwandhöhe:

70 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Separatore in acciaio inox AISI 304. A richiesta: - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio. Minuteria per fissaggio separatore: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4.