Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWG7S6OHDZ W5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE SP 2 H97 HDZ - WG7S6OHDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWG7S6OHDZ W5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE SP 2 H97 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603361898

Artikelnummer

SCZWG7S6OHDZ

Herstellernummer

WG7S6OHDZ

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

220 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto snodo orizzontale in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Minuteria per giunzioni: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4.