Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWG7S6LHDZ W5 GIUNTO ATTACCO LATERALE SP 2 H97 HDZ - WG7S6LHDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWG7S6LHDZ W5 GIUNTO ATTACCO LATERALE SP 2 H97 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603361812

Artikelnummer

SCZWG7S6LHDZ

Herstellernummer

WG7S6LHDZ

Hersteller

DKC

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

225 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto attacco laterale in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Minuteria per giunzioni: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4.