Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWG5S5VHDZ W5 GIUNTO SNODO VERTICALE SP 1.5 H55 HDZ - WG5S5VHDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWG5S5VHDZ W5 GIUNTO SNODO VERTICALE SP 1.5 H55 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603341067

Artikelnummer

SCZWG5S5VHDZ

Herstellernummer

WG5S5VHDZ

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

270 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto snodo verticale in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Minuteria per giunzioni: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4.